Beli kawat las cin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NIKKO STEEL Cast Iron Welding Rod CIN-3 (Kawat Las Elektrode)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp689.900

    NIKKO STEEL Cast Iron Welding Rod CIN-3 (Kawat Las Elektrode)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan besi cor yang hasil lasnya tidak perlu dibubut/dibentuk kembali. Dengan kawat inti baja lunak, salutan grafit menghasilkan kandungan karbon tinggi. Kekerasan logam las tinggi, maka tidak bisa di bubut. Arus: AC, DC+, DC-,
    atribut:
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Hardness (HRC): >30
  2. NIKKO STEEL Cast Iron Welding Rod CIN-1 (Kawat Las Elektrode)
    Mulai

    Rp4.399.900

    NIKKO STEEL Cast Iron Welding Rod CIN-1 (Kawat Las Elektrode)
    Deskripsi:
    Kawat las khusus dengan inti nikel mumi (98%Ni). Dipakai untuk pengelasan dingin pada berbagai macam besi cor yang retak/patah seperti silinder (block & head), bearing & gear housing, drum brake. Bagian yang retak dibuat kampuh dengan kawat las NSG, usahakan pengelasan dengan metode langkah loncat atau simetri dengan panjang manik las 50mm. Lakukan peening pada logam las setelah selesai pengelasan. TS: 28kgf/mm². Є: 8%. Arus: AC, DC. Untukpengelasan yang sukar, gunakan arus DC-.
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.15 Eni-CI, JIS Z 3252 DFCNi
    • Current: AC, DC+
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 28.0
    • Elongation (%): 8.0
    • Hardness (HRB): 75-80
  3. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp39.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.5
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
    • Elongation (%): 28
  4. NIKKO STEEL Cast Iron Welding Rod CIN-2 (Kawat Las Elektrode)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.099.900

    NIKKO STEEL Cast Iron Welding Rod CIN-2 (Kawat Las Elektrode)
    Deskripsi:
    Kawat las khusus bermutu tinggi dengan kawat inti Ferronickel Alloys (45% Fe-55% Ni). Digunakan untuk pengelasan segala macam besi cor terutama besi cor penahan beban (besi cor Nodular) yang retak atau patah, seperti roda gigi, tromol, pump housing, coupling, pulley, machine bases, dll. Gunakan metodelas simetri atau langkah loncat. TS: 50.5kgf/mm². €: 12%. Arus: AC, DC+, DC-.
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.15 ENiFe-CI, JIS Z 3252 DFCNiFe
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 50.5
    • Elongation (%): 12.0
    • Hardness (HRB): 85-90
  5. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp40.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.
    atribut:
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.8
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
    • Elongation (%): 29
  6. NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp639.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan baja tahan karat 18% Cr-8% Ni. Jenis salutan: Lime Titania Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Ampere rendah, spatter sedikit, busur api stabil, terak mudah lepas, logam las bersih, dan tahan korosi. Digunakan pada industri kimia, obat, pengolahan makanan, pupuk. YP: 40.7kgf/mm², TS: 60.8kgf/mm², Є:45%. Arus: AC, DC+.
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.4 E308-16, JIS Z 3221 D308-16
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 40.7
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 60.8
    • Elongation (%): 45
  7. LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.199.900

    LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin Las Listrik MIG (Metal Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang biasa disebut las CO2 (Carbon Dioksida), karena salah satu kebutuhan pengelasan ini adalah menggunakan gas CO2. Mesin las ini cocok untuk kebutuhan pengelasan yang cepat / proses manufaktur karena sumber kawat las didasarkan dari gulungan kawat. Ada juga gulungan kawat las MIG yang tidak memerlukan gas tambahan yang disebut Gasless Flux Cored MIG Wire.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current (A): 160 (Non-Stop)
    • Diameter (mm): 0.6-1.0 (Non-Stop)
    • Welding System: IGBT
    • Spool (kg): 5
  8. NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-316 (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp999.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-316 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan baja tahan karat 18% Cr-12% Ni - 2.5% Mo (AISI 316). Jenis salutan: Titania. YP: 46.9kgf/mm², TS: 60.1kgf/mm², Є: 35%. Deposit metalnya tahan terhadap asam non-oksidasi, seperti asam sulfur dan asam fosfor Cocok untuk pemakaian di industri kimia. Arus: AC, DC+
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.4 E316-16, JIS Z 3221 D316-16
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 46.9
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 60.1
    • Elongation (%): 35
  9. KOBELCO Welding Electrode RB-26 Series
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp209.900

    KOBELCO Welding Electrode RB-26 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  10. monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)
    69%
    Mulai

    Rp259.900

    monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kawat las
    atribut:
    • Width (mm): 55
    • Hole Diameter (phi mm): 52
    • JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
    • Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
    • AWS Standards: A5.18 ER70S-6
    • Current Range (A): Full posture / 30-100
    • Reel Outside Diameter (mm): 200
    • Package Weight (g): 5000
    • Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
    • Wire Diameter (mm): 0.6
  11. TEKIRO Bench Vise (Ragum)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp719.900

    TEKIRO Bench Vise (Ragum)
    Deskripsi:
    TEKIRO Bench Vise 3". Merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu pekerajaan memotong mengikir mengelas dll. Dengan menggunakan material Forged Steel yang lebih kuat dan dengan cat hitam sehingga membuatnya lebih tahan karat.Fungsi : Untuk menjepit benda kerja yang akan diproses.Material : Forged Steel
    atribut:
    • Material: Forged Steel
  12. KOBELCO Welding Electrode LB-52 Series
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp329.900

    KOBELCO Welding Electrode LB-52 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  13. NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-309 (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp879.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-309 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan baja tahan karat 22% Cr-12% Ni (AISI 309 atau AISI 309S) dan untuk menyambung baja tahan karat dengan baja lunak. Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Logam lasnya mengandung Cr tinggi & sedikit Ferrite, maka daya tahan retaknya baik sekali, tahan korosi & panas. Dapat digunakan sebagai lapisan dasar untuk melapisi baja lunak yang akan dilapis keras. YP: 51kgf/mm², TS: 58.1kgf/mm²: Є:42%. Arus: AC, DC+.
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.4 E309-16, JIS Z 3221 D309-16
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 51.0
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 58.1
    • Elongation (%): 42
  14. NITTO Nitoflon Adhesive Tape, Glass Cloth Substrate No.973Ul-S
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp309.900

    NITTO Nitoflon Adhesive Tape, Glass Cloth Substrate No.973Ul-S
    Deskripsi:
    Various coils, motors, heat-resistant binding of lead wires. Wrapping for laminating roll release. Heat release mold for heat sealing. Paper slip of printing machine and copier. Hopper and shooter lining. Heat masking.
    atribut:
    • Adhesive: Silicone type
    • Adhesive Strength (N/10mm): 3.58
  15. WESTWARD TIG Welding Rod (Kawat Las Argon)
    Mulai

    Rp439.900

    WESTWARD TIG Welding Rod (Kawat Las Argon)
    Deskripsi:
    ER80S-D2 TIG rods are used for welding manganese-molybdenum (MnMo) steel alloys. They are suitable for welding rusty or dirty metals. They are also suitable for applications where porosity is a concern or where the base metal being welded contains high levels of sulfur or carbon. These rods are commonly used for welding construction equipment, pipe, and trailers.
    atribut:
    • Process: TIG Welding (GTAW)
  16. NIKKO STEEL Hardfacing Welding Electrode HV-600 (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp74.900

    NIKKO STEEL Hardfacing Welding Electrode HV-600 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan reparasi lapisan permukaan keras pada baja yang rusak karena benturan sedang & gesekan yang keras (gesekan pasir). Contohnya: shovel bucket, screw conveyor, impeller pompa keruk, pemecah batu, pisau pembelah rotan, dll. Kekerasan logam las: 53-58 HRC, sulit dibubut. Arus: AC, DC+, DC-. Untuk pengelasan lebih dari 3 lapis gunakan campuran dengan kawat las Low Hydrogen (RD-360 atau RD-80). Kawat las ini dapat diaplikasikan untuk pengelasan Hardfarcing.
    atribut:
    • Certifications: JIS Z 3251 DF2B-600-R
    • Current: AC, DC+, DC-
  17. KRISBOW DC Inverter Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Mulai

    Rp1.899.900

    KRISBOW DC Inverter Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Deskripsi:
    Krisbow mesin las inverter VRSD12 merupakan alat inovatif yang digunakan untuk membantu Anda melakukan kegiatan pengelasan dengan lebih mudah dan efisien. Mesin ini memiliki ukuran yang lebih kecil, dapat dibawa dengan mudah sesuai tempat dan kebutuhan Anda. Dengan penggunaan daya energi yang lebih efisien, Anda dapat menggunakan mesin ini dengan lebih ekonomis. Dapat digunakan untuk kebutuhan pekerjaan industri dan komersial.
  18. KOBELCO Welding Electrode LB-26 Series
    BARU
    Mulai

    Rp579.900

    KOBELCO Welding Electrode LB-26 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  19. kabelmetal Power Cable N2XY Series (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp109.900

    kabelmetal Power Cable N2XY Series (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Kabel listrik : Di dalam ruangan, kabel trunking, di luar ruangandan dikubur di tanah, untuk pembangkit listrik,industri dan switchgear serta untuk perkotaanjaringan pasokan.
    atribut:
    • Color: Black
    • Number of Cores: 4
    • Current Carrying Capacity (A): 47 (at 30°C, in air), 53 (at 30°C, in gorund)
    • Overall Diameter (mm): 15.8
    • AC Resistance Maximum (ohm/km): Max 5.878 (at 20°C)
    • Conductor Material: Copper
    • DC Resistance for Conductor (ohm/km): Max 4.61 (at 20°C)
    • Inductance (mH/km): 0.275
    • Insulation Material: PVC Sheathed, XLPE Insulated
    • Length (m): 1
    • Nominal Cross Section Area (mm²): 4
    • Short Circuit Current (kA): 0.57 (per 1sec)
    • Standard: IEC 60502-1
Daftar Harga kawat las cin Terbaru October 2026
NIKKO STEEL Cast Iron Welding Rod CIN-3 (Kawat Las Elektrode)Rp689.900
NIKKO STEEL Cast Iron Welding Rod CIN-1 (Kawat Las Elektrode)Rp4.399.900
NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)Rp39.900
NIKKO STEEL Cast Iron Welding Rod CIN-2 (Kawat Las Elektrode)Rp3.099.900
NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)Rp40.900
NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)Rp639.900
LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)Rp5.199.900
NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-316 (Kawat Las Elektroda)Rp999.900
KOBELCO Welding Electrode RB-26 SeriesRp209.900
monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)Rp259.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)